セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の トラテープ
繰り返しつかえるバリケードテープ(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61729098
品番
11112
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
繰り返し利用することができるバリケードテープです。
巻取り式です。
用途
一時的なバリケードとして。
工事現場などに。
仕様
非粘着性
材質
ABS、PEテープ
文字内容
注意 安全
長さ(m)
100
テープ幅(mm)
50
アズワン品番
64-6360-63
注意
※用途以外の使用はしないでください。