- OPPテープ 重梱包用 モノタロウ 61729344

 

- OPPテープ 重梱包用 モノタロウ 61729344
- OPPテープ 重梱包用 モノタロウ 61729344
- OPPテープ 重梱包用 モノタロウ 61729344
モノタロウ

OPPテープ 重梱包用

(218件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)48
材質ポリプロピレンフィルム(OPP)
内容量1巻注文コード61729344品番-
お一人様 5点まで
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。

用途重梱包向け透明テープ幅(mm)48テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09基材OPP粘着剤アクリル系粘着力5以上N/25mm材質ポリプロピレンフィルム(OPP)紙管内径(mm)約77伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/25mm)157.5粘着力(N/25mm)5以上展開力(N/25mm)5以上RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)約112テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※テープカッターは付属しておりません。
※皮膚に直接貼らないでください。
※梱包用途以外の使用は避けてください。貼る面を損傷する場合がございます。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、つきにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規格値或いは保証値でありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:218
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: 梱包
農・林・水産業

テープが厚いので重量物も安心して発送できると思います。テープカッターはしっかりした物が必要になります。

1が参考にしています
対象商品 : 61729344
2026-01-21
用途: 梱包に、中梱包と、重梱包で使い分け
PAOPAO飲食業

中梱包では、そっと、ゆっくり引っ張らないと、途中でちぎれたり、次、使うとき、どこから使うのかと、継ぎ目がわかりにくく、斜めに破れたりと、不便さを感じながら使い切ったため、モノタロウブランドのテープは、使用をやめようかと考えていたとき、重梱包というのを見つけた。
 中梱包の扱い方を優しく丁寧に。こちらは、少しぐらい荒く扱っても大丈夫!たくさん使用するため、少しでも安価で購入できることは、ありがたいです。

2が参考にしています
2026-02-17
用途: やはり重梱包用がいい
飲食業

包装するときにこちらを使ってますが薄いと切れやすいのでこのくらいの厚みがいいですね。
ただちょっと端がちぎれやすかったりするのは気になりますが・・・満足はしてます。

1が参考にしています
2026-03-27
用途: 段ボール梱包用
医療・福祉・介護関連業

粘着力や厚みが適切で使い易く価格も安いので重宝しています

2025-11-27
用途: 配送
サービス業

このテープは厚みがあって丈夫です。
薄いテープは次に使用するとき、テープのはじめがなかなか見つかりませんが、
こちらは厚みで少々段差がありますので使い勝手がいいのでストレスフリーです。

2025-12-07
用途: 荷物の梱包
サービス業

梱包物が重たいので段ボール箱が開かないよう貼り付けました。幅が広いから頑丈になりました。

1が参考にしています
2026-03-01
用途: 梱包
農・林・水産業

テープの厚さも程良く纏め買いで経費の削減が出来ると有難いです。

対象商品 : 58782587
2026-02-17
用途: 梱包
運輸・通信業

米の発送にこれ一択で使ってます。厚さも有りしっかり梱包できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
色は透明で間違いないでしょうか。
回答:
透明で間違いございません。
2023-06-07
質問:
幅について、48mmと72mm以外のものはあるでしょうか。
回答:
現時点では48mm、72mmのみになります。
2023-06-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする