タッチパネル SP5000Xシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 注文コード61730123 品番PFXST6500WAD
参考基準価格(税別)¥224,670 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は定格電圧など10種類から選べます 他の種類を見る

パソコン (USB Type A) から製品 (USB micro B) へ画面データを転送するケーブル

付属品RS-232C×1、RS-422/485×1、Ethernet×2、USB Type A×1、USB micro B×1 サイズ10型ワイド 定格電圧(V)DC24 方式アナログ抵抗膜方式 表示デバイスTFTカラーLCD 表示ドット数1280 x 800ドット(WXGA)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする