用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク
仕様防水ジャック
適合機種【KENWOO】UBZ-M31、UBZ-M51S/L、TPZ-D553MCH、TPZ-D553SCH、TPZ-D510、TCP-D151C、TCP-D251C、TCP-D551
タイプ左耳用
対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi