用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク
仕様防水ジャック
適合機種【F.R.C】FC-G20R、FC-D301【ALINCO】DJ-P221、DJ-P22、DJ-DPS70 KA、DJ-DPS70 KB【Vertex Standard】FTH-507、FTH-307、FTH-308、FTH-314(L)、SR40、SR45、SR70A/70、SR100A/100
タイプ左耳用
対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi