用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク
適合機種【ALINCO】DJ-PA20、DJ-PA27、DJ-PB20、DJ-PB27、DJ-P24【MOTOROLA】MS50、MS60、MS80
タイプ右耳用
対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi