特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種【KENWOO】UBZ-M31、UBZ-M51S/L、TPZ-D553MCH、TPZ-D553SCH、TPZ-D510、TCP-D151C、TCP-D251C、TCP-D551 仕様防水ジャック タイプ右耳用 注文コード61730516 品番FPG-27(R)KWP
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥2,4981,198
この商品は適合機種・仕様・タイプ12種類から選べます 他の種類を見る

現場に強い私のパートナー!
従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
各社の無線製品に対応。
各種ピンジャックタイプがあります。

用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク 仕様防水ジャック 適合機種【KENWOO】UBZ-M31、UBZ-M51S/L、TPZ-D553MCH、TPZ-D553SCH、TPZ-D510、TCP-D151C、TCP-D251C、TCP-D551 タイプ右耳用 対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
注意
※ピンジャックには適合がありますのでご注意ください。
※[ IP|IM|MM|YM ] タイプはデジタルトランシーバー対応です。特定小電力トランシーバーには使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
交通誘導警備
ナビ・スタッフ株式会社 様 (その他業種)

何回使用しても接続するジャック部分が壊れたりすることが無く、雨が降る中使用してもサビや腐食しなくてとても満足しています。また、断線しないところも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする