SB環境
SB環境の 環境測定(自然環境/安全環境)
SB環境の ガス分析
SB環境の 検知器
エアチェッカー乾電池パックU
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61730586
品番
MB-12VB2S
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,890
¥
3,298
バスケットに入れる
前製品から大きさは勿論、重量も半分以下、そしてON/OFFスイッチ付きとなり電源の無い場所での使用が尚一層し易くなりました。
質量(g)
6.6
スイッチ
ON/OFFスイッチ付き
電源
単三電池8本 (DC12V)
本体寸法(mm)
127×70×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
稼働時間(時間)
通常の状態で約36(ブザーOFFの状態の場合)