LEPLUS
iPhone 12 背面フラットガラスケース「SHELL GLASS Flat」 指紋防止 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
61731033
品番
LP-IM20SGFWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,480
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
超硬度9H以上のガラスを背面に備えたシェル型ケース
カメラやフラッシュの周囲まで覆う精密設計
ガラスならではの美しい光沢感
飛散防止・指紋防止加工済み
側面は柔軟性が高いTPU素材を使用
ストラップホール搭載
対応機種
iPhone 12
タイプ
ケース型
色
ホワイト
特性
ストラップホール付
材質
ガラス
注意
※iPhone 12 Proには非対応です。