アルファ
アルファの 袋・ラッピング用品
アルファの 紙袋
アルファの 手提袋
福袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
61731076
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
紙
幅(mm)
320
高さ(mm)
450
タイプ
小/S
マチ(mm)
110