付属品USBケーブル
質量(g)314
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46×255
首振角度(°)前後180
バッテリーリチウムイオン
照度(Lx)スポット:900、ワイド:145
使用環境温度(℃)-10〜40
光源色昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000)
充電電圧(V)DC5
充電電流(A)1
電池寿命約500回
充電時間(時間)3.5
LEDスポット:1球 1.5、ワイド:3
アズワン品番64-9175-93
LED寿命(時間)4000
マグネットマグネット/フック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)スポット:120、ワイド:400
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)スポット:9、ワイド:2.5
照射角度(°)スポット:40、ワイド:120