岩崎電気
岩崎電気の 換気/設備用品
岩崎電気の 空気清浄機
岩崎電気の 空気清浄機/空間清浄機
エアーリア(自立型)
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61732327
品番
FEST30122WEL1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
強力な除菌
安全な設計
設置が簡単
ランニングコストが安い
様々な場所で活躍
質量(kg)
23
色
ホワイト
処理風量(m
3
/min)
約1(弱)、約1.7(強)
使用目的
浮遊菌の除菌
電源電圧(V)
AC100
機種
30Wタイプ
使用ランプ
紫外線ランプ(GL-30)
処理方法
送風式