メディア レコーダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61732467 品番DMR-0720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

パソコン不要でCDからCDへ2.5倍速ダビング。メディアレコーダー。撮りだめたVHSテープや8mmテープをかんたんにダビングできる。外部プレーヤーからDVD/SD/USBのメディアに録画可能。TVチューナー内蔵機器との接続でTV番組録画も。本機をTVモニターと接続で大画面で観ることも可能。

用途テレビ番組や懐かしの曲、古い映像を家族や友人と楽しむ。ダビング メディア レコーダー。 パソコン不要簡単操作 録画記録 メディア移動 DVD・USB・SD録画。 付属品AVコード・AC電源コード 仕様DVD/USB/SD録画/USB/SD/DVD録画/VHS、8mmよりDVD、USB/SDへの録画/TVチューナー内蔵機器接続でTV番組録画可能/TVモニター接続・出力 材質ABS樹脂 質量(kg)0.8 ブラック 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×45 ディスプレイ4.3インチカラー(LED)
注意
※著作権法第30条において、個人的または家庭内で使用する範囲内でのみ複製可能です。
※コピーガード機能付きの商品の場合、ガード機能を外しての複製は禁止されています。
※本機でCDをコピーする場合は1枚まるごとの処理がされ、1曲毎に選択してのダビングは出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする