曜日別特売
K-95AJ コタツ継ぎ脚 角脚用 YAMAZEN(山善) 61732476

※仕様

K-95AJ コタツ継ぎ脚 角脚用 YAMAZEN(山善) 61732476
K-95AJ コタツ継ぎ脚 角脚用 YAMAZEN(山善) 61732476
K-95AJ コタツ継ぎ脚 角脚用 YAMAZEN(山善) 61732476
K-95AJ コタツ継ぎ脚 角脚用 YAMAZEN(山善) 61732476
K-95AJ コタツ継ぎ脚 角脚用 YAMAZEN(山善) 61732476
K-95AJ コタツ継ぎ脚 角脚用 YAMAZEN(山善) 61732476

コタツ継ぎ脚 角脚用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード61732476品番K-95AJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

テーブルやこたつの脚をらくらく高さ調整できるすぐれもの「脚のびたくん」。低い机のせまい机下をひろげ、寝転んだ時などの邪魔にならない。アジャスター付きで細脚も対応。底面カバー付きでフローリングや床を痛めない。

用途低いこたつやテーブルを快適に。机下ゆったり。高さ調節 アジャスター付 脚高さ 調節 継ぎ脚。シンプル 便利商品。材質PP樹脂(ポリプロピレン)質量(kg)0.16ブラウン適合サイズ9×9cm以下の角脚、直径9cm以下の丸脚 (アジャスター時:対角線4cm以下の角脚対応(約2.8×2.8cm))本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×109高さ調節4cm又は7cm(上下入れ替え式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-23
用途: ダイニングテーブルに変身!
その他業種

リビングこたつに継ぎ脚を載せたらダイニングこたつに。ダイニングチェアも普通に使えるようになり、暖かい冬が過ごせそうで、本当に嬉しいです!

対象商品 : 61732476
2024-05-13
用途: テーブルの継脚
不動産業

他社に比べて、お値段がお安く設定されて、お買い得感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする