曜日別特売
10A(3/8B) ネジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61732869

10A(3/8B) ネジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61732869
10A(3/8B) ネジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61732869
10A(3/8B) ネジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61732869
10A(3/8B) ネジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61732869
10A(3/8B) ネジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61732869
10A(3/8B) ネジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61732869

ネジつき鋼管用・保護キャップ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個乳白色(半透明)注文コード61732869品番10A(3/8B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92
販売価格(税別)
84

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に
ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)

用途配管用ねじ付き鋼管の保護キャップ、ネジつき管、外径用材質PE(ポリエチレン)形状キャップ乳白色(半透明)鋼管外径(mm)17.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61732887
2022-06-23
用途: パイプクランプの末端カバー

鋼管を利用したクランプの末端をカバーするために購入しました。
1個から購入出来て助かりました。
品質は問題なしです。
ちょうど良い嵌め具合で抜けることもなく機能しています。
また必要になればリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする