曜日別特売
125A(5B) ネジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61732975

125A(5B) ネジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61732975
125A(5B) ネジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61732975
125A(5B) ネジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61732975
125A(5B) ネジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61732975
125A(5B) ネジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61732975
125A(5B) ネジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバー 61732975

ネジつき鋼管用・保護キャップ

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード61732975品番125A(5B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に
ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)

用途配管用ねじ付き鋼管の保護キャップ、ネジつき管、外径用材質PE(ポリエチレン)形状キャップ鋼管外径(mm)139.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61732887
2022-06-23
用途: パイプクランプの末端カバー

鋼管を利用したクランプの末端をカバーするために購入しました。
1個から購入出来て助かりました。
品質は問題なしです。
ちょうど良い嵌め具合で抜けることもなく機能しています。
また必要になればリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする