ネジなし鋼管用・保護キャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61733088 品番 80A(3B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に
ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)

材質PE(ポリエチレン) 鋼管外径(mm)89.1 乳白色(半透明) 形状キャップ 用途配管用鋼管の保護キャップ、ネジなし管、外径用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61733018
2023-07-27
用途:
機械部品の保管
エヌテクス 様 (製造業)

材質がポリエチレンなので、今更強度や耐久性について語る必要は無いです。フィッティングに関しては、公開されているデータを過信するより、実際に試してみることをお薦めします。決まれば無敵。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする