フランジつき鋼管用・保護キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61733334 品番 65A~90A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に
ワンタッチ装着・取り外し簡単。対候性・耐薬品性・耐寒性に優れている。

用途フランジ付き鋼管の保護キャップ(フランジ面も保護) 材質PE(ポリエチレン) 形状キャップ 厚さ(mm)1.5 イエロー サイズ2サイズ兼用 寸法H(mm)- 寸法A(mm)152 寸法t(mm)0.8 外径(Φmm)152 寸法D(mm)55 寸法E(mm)60 寸法B(mm)105 寸法C(mm)40 寸法T(mm)1.5 呼称65A〜90A 適合管-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする