鋼管用内面・保護キャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61733447 品番No.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74
販売価格(税別)
67
この商品は115種類から選べます 他の種類を見る

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に
ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。

用途鋼管用内面の保護キャップ 材質PE(ポリエチレン) 形状キャップ 自然色 呼称(mm)6.5〜8.5 適応管の呼称A(mm)-
注意
※詳細は呼称サイズ・適応管の呼称をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
薬品ビンの内蓋として

薬品のガラス瓶の内蓋が無くなってしまって、同じサイズの内蓋がみつからず、他の瓶への入れ替えも検討していましたが、たまたまこちらを見つけてダメ元で買ってみました。問題なく使えました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする