曜日別特売
2600121 ハクゾウポビドンヨード綿棒 ハクゾウメディカル 61734567

2600121 ハクゾウポビドンヨード綿棒 ハクゾウメディカル 61734567
2600121 ハクゾウポビドンヨード綿棒 ハクゾウメディカル 61734567

ハクゾウポビドンヨード綿棒

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30袋)
内容量1箱(30袋)注文コード61734567品番2600121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

10%ポビドンヨード液を含浸させた消毒用綿棒です。1回分の適切な薬液量を含浸し、無駄がありません。個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。

用途
すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒。
タイプ片綿容量(mL)薬液量:2.0サイズ綿棒:No.12有効成分本溶液100mL中/日局ポビドンヨード10g(有効ヨウ素として1g) 添加物:ラウロマクロゴール、pH調整剤を含む医薬品医療機器等法指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-14
用途: 傷の消毒
教育・研究機関

乾燥・消毒力に優れた薬品。スティックタイプにされている事で 清潔であり、また 取り扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする