ハクゾウポビドンヨード綿棒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25袋) 注文コード 61734576 品番 2600131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

10%ポビドンヨード液を含浸させた消毒用綿棒です。1回分の適切な薬液量を含浸し、無駄がありません。個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。

タイプ片綿 容量(mL)薬液量:5.0 サイズ綿棒:No.13 有効成分本溶液100mL中/日局ポビドンヨード10g(有効ヨウ素として1g) 添加物:ラウロマクロゴール、pH調整剤を含む 用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒。 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-14
用途:
傷の消毒
教育・研究機関

乾燥・消毒力に優れた薬品。スティックタイプにされている事で 清潔であり、また 取り扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする