曜日別特売
2600327 ハクゾウベンザルコニウム塩化物液綿棒 ハクゾウメディカル 61734655

2600327 ハクゾウベンザルコニウム塩化物液綿棒 ハクゾウメディカル 61734655
2600327 ハクゾウベンザルコニウム塩化物液綿棒 ハクゾウメディカル 61734655

ハクゾウベンザルコニウム塩化物液綿棒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(25袋)注文コード61734655品番2600327
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

0.025%ベンザルコニウム塩化物液を含浸させた消毒用綿棒です。薬液が適量含まれている為、使いすぎの無駄がありません。滅菌済です。薬剤が吸着しない綿棒を使用しております。個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。

用途
すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒
サイズ綿棒:No.13容量(mL)薬液量:5.0タイプ片綿滅菌滅菌済有効成分本溶液100mL中/日局濃ベンザルコニウム塩化物液(50%) 0.05mLアズワン品番64-5227-36医薬品医療機器等法指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする