曜日別特売
2600273 ハクゾウ環境クロスWブロックNEO ハクゾウメディカル 61734743

ハクゾウ環境クロスWブロックNEO

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(250枚)
商品タイプ詰替用
内容量1個(250枚)注文コード61734743品番2600273
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

米国環境保護庁(EPA)認定 第四級アンモニウム塩含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。
米国環境保護庁(EPA)認定の成分が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
中性液剤で材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
材質への影響が少なく環境中の清掃に適しています。また、揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。

用途
テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
成分第四級アンモニウム塩、水種類大判詰替用基材レーヨン不織布適合材【プラスチック】ナイロン、ポリプロピレン、軟質ポリエチレン、硬質ポリエチレン、ポリスチレン、ABS、アクリル、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタラート、ポリ塩化ビニル、エポキシ樹脂、【金属】ステンレス、アルミ、【ゴム】NBR、EPDM、ブチルゴム、ウレタン、シリコン、【その他】ガラス不織布寸法(cm)15×30商品タイプ詰替用
注意
※本品は人体には使用できません。
※合成皮革を含むすべての革製品にはご使用いただけません。
※環境表面の材質により、変色することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61734743
2021-06-08
用途: 合氣道道場の稽古後のビニール畳の殺菌・消毒
合気道五十嵐道場その他業種

クロスが大判で使いやすい、また使用後にすぐに乾燥するので楽で使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェットタオルの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/wet_towel/
2022-06-23

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする