ストラパック
ストラパックの 梱包機器
ストラパックの 自動/半自動梱包器
半自動梱包機 低床型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61735215
品番
iQ-400LA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
種類
半自動
テーブル高さ(mm)
550
適合バンド幅(mm)
12
用途
嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。
容量(kW)
0.47(単相100V 50/60Hz)
質量(kg)
50
型
低床型
奥行(mm)
540
全幅(mm)
1000
締付け能力(mm)
0〜150(ストロークモード)
引締力(N)
40〜450(トルクモード)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません