ジョー・プリンス竹下
ステンレススリムアイプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61735459
品番
PT-121-SUS-4
参考基準価格(税別)
¥445
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
径(Φmm)
5
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
147[15]
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。