PT-46-SUS-4 ステンレスナット付洋折 ジョー・プリンス竹下 61736579

PT-46-SUS-4 ステンレスナット付洋折 ジョー・プリンス竹下 61736579
PT-46-SUS-4 ステンレスナット付洋折 ジョー・プリンス竹下 61736579

ステンレスナット付洋折

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード61736579品番PT-46-SUS-4
参考基準価格(税別)¥385販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

許容荷重(N[kgf])78[8]寸法D1(mm)22寸法D2(mm)37寸法A1(mm)14寸法M1(mm)M3×0.5付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨寸法E1(Φmm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1袋10個入りです。
※注文時には1袋単位でお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61736579
2021-10-15
用途: 天ぷら屋さんの値札をぶら下げる為に使用
有限会社古賀広告美術社

梁からつり下げた、3mm厚のアルミ複合板の表面に、値札をぶら下げる金具として使用しましたが、ナット付のため、ガタつきも無くしっかり固定できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする