アリアバックパッカー

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61737008 品番 #7890-BP
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

リュックを背負ったまま着用できるレインウェア!!
雨天の通勤や通学時、登山やキャンプ等のアウトドア、スポーツシーンにも最適な一着。
バックを背負わない時は、背中のファスナーを閉じてスタイリッシュなレインウェアとして使用可能。
鮮やかなカラーリングでオシャレに着れるのも魅力的です。
蒸れを逃がす透湿素材+ベタツキ回避の裏地メッシュ付。
更に薄く軽いソフト素材を使用する事で、超快適な着用感!!
リュックを背負ったまま着用できるレインウェア!!
雨天の通勤や通学時、登山やキャンプ等のアウトドア、スポーツシーンにも最適な一着。
バックを背負わない時は、背中のファスナーを閉じてスタイリッシュなレインウェアとして使用可能。
鮮やかなカラーリングでオシャレに着れるのも魅力的です。
蒸れを逃がす透湿素材+ベタツキ回避の裏地メッシュ付。
更に薄く軽いソフト素材を使用する事で、超快適な着用感!!
ジャケットは、快適性を重視し軽量透湿素材を使用、パンツは、耐久性を考慮しPVC素材を使用
ジャケットのみ、耐水圧20,000mm、透湿度10,000g/m2・24h+DG7

ライム サイズM 胸囲(cm)88〜96 混率(%)【ジャケット】表地:ポリエステル100/PUコーティング(透湿性)、【パンツ】表地:ポリエステル100/PVCラミネート、【ジャケット・パンツ共通】裏地:ポリエステル100(メッシュ) 身長(cm)165〜175 ウエスト(cm)76〜84 機能本体一体型フード、シューズカバー+裾アジャスト、バックパッカー、強力防水、ドローコード付、ポケット付、プリントロッゴ付 耐水圧(mm)20000 透湿性(g/m2・24hr以上)10000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61737035
2023-12-13
用途:
登山の雨対策
医療・福祉・介護関連業

リュックサックを背負ったまま使用できるので急ぐときの着用に便利

対象商品:
61737017
2023-04-13
用途:
自転車通勤

写真だと丈が長いように見えたのですが胴よりわずかに長い程度だったので少し残念でした。

2022-06-13
用途:
バイク通勤
その他業種

バイク通勤で使用。フード部分が収納&取り外しができないためフードがすごい邪魔。
足の裾もマジックテープで絞れるようやかんじになってるが実際は全く利用できない。
耐久性も悪くペラペラな生地です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする