CR250 IQAir クリーンルーム250 インセン 61737568

本体

CR250 IQAir クリーンルーム250 インセン 61737568
CR250 IQAir クリーンルーム250 インセン 61737568
CR250 IQAir クリーンルーム250 インセン 61737568
CR250 IQAir クリーンルーム250 インセン 61737568
CR250 IQAir クリーンルーム250 インセン 61737568
CR250 IQAir クリーンルーム250 インセン 61737568

IQAir クリーンルーム250

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード61737568品番CR250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥506,000
販売価格(税別)
460,000

世界最高水準のモバイル型空気清浄機です。
優れた集塵性能を生み出すIQAirのフィルターと、HyperHEPAに抗菌処理を加えた新型フィルター、ガスや臭気成分を吸着除去するためのV5Cellフィルターの3層構造で、高度な使い易いクリーン環境を簡単につく出す事が出来ます。
ファンスピード6段階切替。
各フィルターの残存寿命(時間)がチェック可能。キャニスター付きで移動可能。リモコン付き。

付属品リモコン・ストッパー付きキャスター寸法(mm)410×380×710質量(kg)16定格消費電力(W)19・37・64・86・150・180風量(m3/min)70・130・220・290・340・510構成F3 HyperHEPA-CR(抗菌処理ハイパーヘパフィルター)/F2 VCell-MG(V5マルチガスフィルター)/F1 プレフィルター(抗菌処理済プレフィルター)保証期間2年集塵効率(%)99.97ファンスピード6段階切替操作パネル液晶ディスプレイ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする