フィルター
インセン
インセンの 換気/設備用品
インセンの 空気清浄機
インセンの 空気清浄機部品
IQAir F3フィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61737595
品番
ハイパーへパフィルターCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88,000
販売価格(税別)
¥
80,000
バスケットに入れる
0.3ミクロンの微粒子を99.97%以上、またそれ以下の超微粒子も99%以上の確率で捕集します。
寸法(mm)
410×380×710
質量(g)
1200
タイプ
抗菌処理済H13
使用期間
3年
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません