BELVIC 簡単装着!腰部骨盤サポートベルト 男女兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61737604 品番V-82548 BELVIC 腰ベルトS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,455
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

簡単装着。片手で楽々ギュ〜! 骨盤・腰の動きをしっかりサポート。
締めつけ感抜群!! つらい腰の痛みを一時的に和らげる。ぽっこりお腹のシェイプアップにも。
動滑車の原理を応用して強力な締め付け感を実現した骨盤ベルト
片手で楽々、ギュッ!と簡単装着
腰にかかる負荷が左右均等になり、腰への負担を軽減します。
骨盤のゆがみを整えることにより、全身のバランスや姿勢が改善。体の負担を軽くします。

素材PP・ナイロン・ポリエステル サイズS 適合サイズ(cm)63〜76 適合部位腰部 性別男女兼用
注意
※へその位置を目安に、ウエストのサイズに合わせて、本製品のサイズをお選びください。計測した値が境になった場合は、大きい方のサイズをお選びください。
※本製品は腰部の疾患を治療するものではありません。
※腰部以外の部位に使用しないでください。
※就寝時には使用しないでください。
※使い始めは、短い時間からご使用頂き、慣れてきたら徐々に装着時間を長くするようにしてください。
※妊娠中、出産直後の方は使用しないでください。
※本品の改造・加工・修理は絶対にしないでください。
※過度の締め付けをしないでください。
※破損・変形などが見られた場合は使用しないでください。
※必ずアンダーウェアなどの上から装着し、直接肌に当たらないように使用してください。
※製品本来の使用方法以外には使用はしないでください。
※製品本来の目的以外には使用はしないでください。
※装着部に怪我(骨折・傷)やしびれ・かぶれ・湿疹などの異常がある方は使用しないでください。
※使用中、からだのしびれなど違和感を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。また以下の方は、使用前に医師の相談をうけて下さい。(骨粗鬆症の方、アレルギー体質や肌が敏感な方、骨格発育途中の18歳未満の方)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする