ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61737638 品番RF10CXJP02B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材
XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。
また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。

用途3Dプリンター用フィラメント 材質ABSフィラメント スノーホワイト 直径(Φmm)1.75 (フィラメント) 質量(g)600 (フィラメント) 温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 〜 90(印刷プラットフォーム) 対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55 保管温度(℃)10 〜 40 アズワン品番64-4372-27 作業温度範囲(℃)15 〜 32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする