マイクロファイバーウエス

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1kg) 注文コード 61738137 品番 MFW-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

極細繊維で汚れすっきり。たっぷり大容量、マイクロファイバーウエス
マイクロファイバーは細かいチリを繊維表面に取り込む性能をもち、速乾性も優れている。
洗車・清掃・家電まわりなどで多用途に利用可能。

用途洗車、お掃除、その他床掃除 家電のふき取り 磨き上げなど。使い捨てで便利なクロス マイクロファイバー ウエス。たっぷり 大容量。速乾性があり 細かいホコリ すっきり。 材質ポリエステル、ナイロン 質量(kg)1.01/1袋 区分新品 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)280×180×200 生地の種類マイクロファイバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61738137
2024-10-10
用途:
清掃業
建設業・工事業

24枚入ってました。大きいのはバスタオルの半分以上あるサイズ、小さいのは30センチ平方くらい、マイクロファイバーのが多いですが、毛足が少しある毛布ぽい素材もけっこう入ってました。薄ぺらいのもあります。色々入ってるので使うのが楽しみですが、最初に手にした黒色でMakeupと謎の刺繍のある物をキッチンの台拭きにしてみましたが、濡らしてしぼって白色のワークスペースに広げておいたら黒色が付いてしまい、色落しました。しばらく漬け置きしましたら良くなり給水性良く使いやすいですが、濃色には注意が必要かもです。

対象商品:
61738137
2022-09-06
用途:
クリーニング
その他業種

色んなマイクロファイバー使いましたが、これが一番給水が良くて、汚れも落ちます。種類を選べないのはコスパ的に仕方無いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
61738137
2021-06-02
用途:
掃除用
製造業

1kgで何枚入っているかもわからなかったが
今回のものは20枚くらい入っていました。
大きさはハンドタオルくらいでしたが
使用用途にはもんだありません。
色がほぼ1色で偏りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする