ライトロックベース

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61738173 品番 NRB-360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。
ボルトを外さなくても積み重ねが可能。
コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。
4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。

アイボリー(I) 幅(mm)360 高さ(mm)90 奥行(mm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
エコキュートの架台に

他の方のレビューを見てから購入したのでボルトの件もモンキーでゆっくり締めれば問題なく取付れました。パッキンがあまり役をしないような気がしますが、
値段からしたら納得できる商品だと思います。
一日数台のエコキュートを取り付けているので時短と節約を考えればお買い得かなと思います。

2024-11-28
用途:
エアコン工事
大原電気工事 様 (建設業・工事業)

取付けのボルトが樹脂製で 締め付けるとネジ山がバカになる。
商品画像では判断できず 説明書きにも樹脂製とは表記されていません。
なぜ安いのかが 納品後に分かりました・・・
不安定なので これは使えないです

2人が参考にしています
2025-08-09
用途:
エアコン取付
卸売・小売業

価格は満足なのですが、ボルトナットが樹脂製なのが少し残念。

対象商品:
61738173
2023-07-31
用途:
エアコン据付台の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

最初の設置から18年経過し、かなり傷んできたため交換。いろいろと調べてこれに行き着いた。他社製品と違って、固定用のボルトがあらかじめ装備されている点がすばらしい。元は業者によって、木ネジを使って一時しのぎ的に留められていたため、全部はずれてしまって、固定できていなかったが、この製品を使えば、素人でも簡単に、しかも、きちんと室外機が固定できる。安価で言うことなし。ゴムワッシャーが付いているが、すぐに劣化するはずで、これは金属にするべきだ。

対象商品:
61738155
2023-07-20
用途:
エアコン工事
スリーエイチ デンキ 様

ネジがプラスチックなのでちょっと力を入れてエアコンをずらそうとすると外れやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
61738155
2023-07-31
用途:
エアコン設置
株式会社大戸 様

塩ビボルトをエアコン室外機に締め付けると、ねじ山が潰れる。

1人が参考にしています
対象商品:
61738155
2022-10-08
用途:
エアコン工事
その他業種

足を止めるボルト・ナットがプラスチック製であることを表記して頂きたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
61738173
2022-02-08
用途:
エアコン室外機の台を壊した
株式会社川田商会 協栄自工 様

除雪で室外機の台を壊したので交換しました。

スライドプラナットとプラボルトなので錆びないのが良いです。
元のは鉄ボルトで錆びてみっともなかったので。

ボルトにゴムワッシャーが入ってますが、乗せた室外機の足の上に入れると
締めたらよじれて駄目なので、足の下にしましたが、本来はどうする物なのか?
外れなきゃ良いだけなのでどっちでも良いですが。

虫とか砂が入らないようにエンドカバーがあったら更に良いですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする