耐火パテカートリッジタイプ硬化型不燃タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード61738268 品番KF-P-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,860 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

水系1成分タイプで、コーキング施工のように簡単に充てんが可能です。

材質無機系 使用温度範囲(℃)-20〜60 比重1.4(代表値) 色調ライトグレー 性状硬化型(乾燥) 作業温度範囲(℃)5〜40
注意
※厚さ10mm〜552mmで不燃性認定を取得しておりますが、防火区画貫通部の埋め戻し(壁厚以下での充てん)などに使用される場合は、事前に充てん厚さなど所轄の宮内庁に相談してください。
※不燃配管(銅管・耐火二層管)以外の配管(冷媒配管など)については、防火区画貫通部の埋め戻し処理材としての使用は出来ません。
※配管の支持・固定機能はありません。別途配管の支持・固定を確実に行ってください。また、硬化後に負荷、振動が加わりますとパテが脱落する恐れがあります。
※直射日光・雨水の当たる場所では使用しないでください。
※直射日光を避け、冷暗所に保管してください。
※一度開封するとノズル先端から硬化が始まりますので使い切ってください。
※製品は冷凍させないでください。
※一度凍結させると元の状態に戻らない可能性があります。
※平滑な非孔質(金属面、プラスチック面、塗装面、撥水性コーテイング面)には付着しません。
※乾燥硬化型のため躯体のひずみやたわみには追従しませんので、シール性が要求される目的部へは使用しないでください。
※接着やシーリング用途では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする