因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管副部材
粘着テープ(薄肉)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4巻)
注文コード
61738313
品番
HR-50-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
PVC
色
黒
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.15