※代表画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
パワーグリップボールポイントドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61738496
品番
PGBPD-06
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ボールポイントヘキサゴンにドライバータイプが新登場!
角度を付けて使用でき、早回しに大変便利です。
力が入れやすいグリップ形状で、グリップには一目でわかるサイズを表記。
先端形状
六角ボールポイント
先端サイズ
6mm
軸長(mm)
150
用途
六角穴付きボルトの締付け・緩め作業用。
全長(mm)
248
質量(g)
92
グリップ径(Φmm)
34
材質(グリップ)
プラスチック
商品構成
単品
アズワン品番
65-2069-68
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないで下さい。