MWR-200 ハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 61738514 MWR-200 ハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 61738514 MWR-200 ハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 61738514 MWR-200 ハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 61738514 MWR-200 ハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 61738514

ハイパーウォームモンキレンチ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61738514 品番 MWR-200
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

究極の進化形モンキレンチ
ガタつきが少ない
ワイドな口開き
作業性を高める設計
軽量

最大口開き(mm)30 全長(mm)200 質量(g)220

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61738514
2024-07-26
用途:
車の整備等
不動産業

車外部品を取り付ける際に使用しました。特に問題もなくスムーズに使えます。

対象商品:
53568613
2022-12-26
用途:
車の整備
製造業

主に車の整備に使っておりますが
ガタが少なく気に入っています。

対象商品:
61738514
2022-02-28
用途:
バイクや自転車のメンテナンス
その他業種

評判通り、アゴのガタが少なく、かつ手に馴染む形状で満足している。まだそれほど使用回数は多く無く、耐久性は不明。

対象商品:
61738514
2022-01-10
用途:
オートバイ整備
サービス業

これは良い商品だと思います。まずガタがほとんどありません。またとても軽くて、かといって軽すぎずですごく使い勝手が良いです。サイズ違いも購入しようと思っています。

対象商品:
61738514
2021-07-06
用途:
オーディオ機器製作、その他DIY用途

まず持ち手部分がスリムで手に大変馴染みます。

商品説明のウォーム部分、ここにガタが大変少なく、ナットを掴んで回す時の安定感と安心感が素晴らしいです。

私感で工具は各メーカーごとに出来の良い物とあまり良く無い物があると思いますが、モンキーはTONEが今までで一番のお気に入りです。

対象商品:
53568629
2021-05-29
用途:
機械設置作業
建設業・工事業

手になじむ形状で、使い勝手が良い。やはり、安物とはちがう。この価格で、この使用感ならコスパは良いと思う。手入れをしっかりして、長く付き合っていきたい工具です。

対象商品:
53568613
2020-05-28
用途:
タイロッドエンドの固定

とにかく「ガタ」の小さいものを探して購入。
一般的な商品はウォームギヤが4枚しかかからないが、本品は6枚かかるので非常にガタが少ない。
モノタロウにレビューがなく、ホームセンターでも展示しておらず不安もあったが、購入して大正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする