LDA5D-G-G5101-2P LED電球A形 広配光 ELPA 61738688 LDA5D-G-G5101-2P LED電球A形 広配光 ELPA 61738688 LDA5D-G-G5101-2P LED電球A形 広配光 ELPA 61738688 LDA5D-G-G5101-2P LED電球A形 広配光 ELPA 61738688 LDA5D-G-G5101-2P LED電球A形 広配光 ELPA 61738688

LED電球A形 広配光

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色昼光色相当 定格消費電力(W)4.6 注文コード61738688 品番LDA5D-G-G5101-2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,146
販売価格(税別)
1,042
この商品は光色・定格消費電力など11種類から選べます 他の種類を見る

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成

電源100V 50/60Hz共用 口金E26 全長(mm)102 質量(g)40 定格消費電力(W)4.6 定格入力電流(mA)80 寿命40000時間 全光束(Lm)510 エネルギー消費効率(Lm/W)110.8 光色昼光色相当 外径(Φmm)55 入数2個 定格電圧(V)100 電球の種類LED 用途屋内用 アズワン品番64-4373-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする