AM/FMスリムラジオ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61738925 品番ER-S61F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,401
販売価格(税別)
2,183

携帯しやすいスリムサイズFMステレオが聴ける低音強調機能付選局がずれにくいデジタル同調方式

付属品ステレオイヤホン 質量(g)約31(イヤホン・電池除く) 電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売) 方式デジタル同調 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×83×17(最大値) 電池寿命(時間)(JEITA)AM 約38/FM 約37/FMステレオ 約37 受信周波数AM 522〜1620kHz/FM 76〜95MHz 出力端子Φ3.5mmミニジャック アズワン品番64-4373-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする