※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ELPA
ELPAの 作業灯
ELPAの ワークランプ・ハンドランプ
ELPAの 乾電池タイプワークランプ
充電できるライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61738943
品番
DOP-KJ02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,222
販売価格(税別)
¥
4,747
バスケットに入れる
USB&ソーラー発電式パソコンから充電できてスマホに充電できるコンパクトで持ち運びに便利大雨にも強い耐塵形/防噴流形(IP65)
付属品
microUSBケーブル(1.2m)
質量(g)
約305(内蔵充電池含む)
出力電圧(V)
DC 5V/1A(最大)
入力電圧(V)
DC 5V/1A(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×161×25(最大値)
保護等級
IP65(耐塵形/防噴流形)
使用電池
ニッケル水素充電池 3.6V 2000mAh※充電池の交換はできません
アズワン品番
64-4373-91
明るさ(Lm)
【HI】 800(照度 約300lx)/【LOW】350(照度 約140lx)
電球の種類
白色COB LED×1灯
連続点灯時間(時間)
【HI】 約3.5時間/【LOW 】約10時間(満充電時)