ELPA
ELPAの 電気部品
ELPAの 電気部品用コード
コードセット 調光タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61738977
品番
KP-CH26H(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,924
販売価格(税別)
¥
2,658
バスケットに入れる
つまみを回すと点灯、明るさを調節できます。
定格電圧(V)
100
口金
E26
コード長さ(m)
0.5
アズワン品番
64-9711-46
調光方式
スイッチ付無段階調光
適合電球
白熱電球60Wまで、調光対応LED電球一般電球形100V 7W(LDA7)