ELPA
ELPAの 電気部品
ELPAの 電気部品用コード
コードセット 延長タイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61738995
品番
KP-EN5H(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,774
販売価格(税別)
¥
1,613
バスケットに入れる
照明器具のコードを延長する事ができます。
色
ブラック
定格電圧(V)
125
コード長さ(m)
0.5
定格電流(A)
6A
アズワン品番
64-4373-70
自重(g)
110