LEDポータブルライト 防水 防塵 IP65 アウトドア 防災 電池式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61739013 品番DOP-BL01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,238
販売価格(税別)
2,944

乾電池式でハンドル付きなので持ち運びにも便利大雨の中でも使えてアウトドアや作業でも活躍する防水仕様(IP65防噴流形)光が均一で見やすいCOB LED搭載

質量(g)約540(電池除く) 保護等級IP65(耐塵形/防噴流形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×234×100(最大値) 使用電池単二形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間HI 約10時間/LO 約60時間/SOS点滅 約120時間 アズワン品番64-4373-89 明るさ(Lm)HI 700(照度 約300lx)/LOW 200(照度 約80lx) 電球の種類COB LED×1灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする