付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)、2本(Φ3×12mm)、スリーブ2本(Φ6×28mm)、両面テープ1枚(Φ20mm)
質量(g)約59(電池除く)
電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)(発光部) 27/(懐中電灯 )87
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120×40(最大値)
光源発光部 電球色LED/懐中電灯 白色LED
センサー感知方式人感
電池寿命【センサーモード】約8ヶ月(1日10回点灯時) /【懐中電灯モード】約8時間 (アルカリ乾電池使用時)
点灯保持時間約15秒
点灯開始照度(Lux)約5
アズワン品番64-4373-92
電球の種類LED