ELPA
ELPAの ランタン
LEDくるっとランタン ランタン ハンディライト 2WAY 電池式 停電時 災害時
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61739126
品番
DOP-L020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,357
販売価格(税別)
¥
1,234
バスケットに入れる
周囲を照らす「ランタン」と、一方向を照らす「ハンディライト」の1台2役停電・災害時や夜間の移動に便利
質量(g)
約87(電池除く)
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
(ランタン)100 /(ハンディーライト)120
連続点灯時間
約12時間
使用電池
単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
全長(mm)
179(最大値)
直径(Φmm)
80(最大値)
光源
白色COB LED×1灯
アズワン品番
64-4373-98
注意
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。