※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDライティングバー用ライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色相当 明るさ(Lm)240 注文コード61739248 品番LRS-PW01L(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,896
販売価格(税別)
6,269
この商品は光源色・明るさなど8種類から選べます 他の種類を見る

別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。ペンダントライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。彩り豊かなダイニングカウンターにリビングを落ち着いた雰囲気に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ

明るさ(Lm)240 質量(g)約320 光源色電球色相当 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)5.5 コード長さ(cm)約15〜61 アズワン品番64-5278-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする