エアコンリモコン メーカー別 7機種

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61739257 品番RC-AC37FU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,445
販売価格(税別)
3,132
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

◇設定不要ですぐに使えるエアコンリモコン
◇大きく見やすい液晶画面
◇夜間の操作に便利なバックライト機能付き
◇0.5℃単位の温度調節に対応

用途
◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
◇電源:単四形乾電池2本(別売)
◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※使用頻度により異なります
◇ラインナップ:パナソニック用、ダイキン用、三菱用、日立用、富士通ゼネラル用、シャープ用、東芝用
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります) 電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売) 電池使用時間(時間)約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46892345
2024-07-10
用途:
家庭用
教育・研究機関

ダイキンの15年ほど前に機種でしたので、作動するか心配でしたが、電池ボックス内の切り替えスイッチを3にすることで無事に動きました。純正に

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする