曜日別特売
RC-AC37TO エアコンリモコン メーカー別 7機種 ELPA 61739275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC-AC37TO エアコンリモコン メーカー別 7機種 ELPA 61739275
RC-AC37TO エアコンリモコン メーカー別 7機種 ELPA 61739275
RC-AC37TO エアコンリモコン メーカー別 7機種 ELPA 61739275
RC-AC37TO エアコンリモコン メーカー別 7機種 ELPA 61739275
RC-AC37TO エアコンリモコン メーカー別 7機種 ELPA 61739275
RC-AC37TO エアコンリモコン メーカー別 7機種 ELPA 61739275
RC-AC37TO エアコンリモコン メーカー別 7機種 ELPA 61739275

エアコンリモコン メーカー別 7機種

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61739275品番RC-AC37TO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,445
販売価格(税別)
3,132

◇設定不要ですぐに使えるエアコンリモコン
◇大きく見やすい液晶画面
◇夜間の操作に便利なバックライト機能付き
◇0.5℃単位の温度調節に対応

用途
◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
◇電源:単四形乾電池2本(別売)
◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※使用頻度により異なります
◇ラインナップ:パナソニック用、ダイキン用、三菱用、日立用、富士通ゼネラル用、シャープ用、東芝用
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売)電池使用時間(時間)約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46892345
2024-07-10
用途: 家庭用
教育・研究機関

ダイキンの15年ほど前に機種でしたので、作動するか心配でしたが、電池ボックス内の切り替えスイッチを3にすることで無事に動きました。純正に

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする