ELPA
ELPAの 照明器具
ELPAの 住宅・店舗照明
ELPAの 仮設装飾用ライト
LEDテープライト 乾電池タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
光色
白色相当(4000K)
全光束(Lm)
240(LED45灯時)
注文コード
61739284
品番
ELT-BT150W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
光色・全光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
質量(g)
約64(乾電池除く)
電源
単三形乾電池×3本
全長(m)
約1.8(うち、テープライト部 1.5)
全光束(Lm)
240(LED45灯時)
光源
LED 45灯
連続点灯時間
約3.5時間
アズワン品番
64-4373-72
光色
白色相当(4000K)
注意
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。