曜日別特売
ELT-USB150W LEDテープライト USBタイプ ELPA 61739309

ELT-USB150W LEDテープライト USBタイプ ELPA 61739309
ELT-USB150W LEDテープライト USBタイプ ELPA 61739309

LEDテープライト USBタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本光色白色相当(4000K)全光束(Lm)300(LED45灯時)注文コード61739309品番ELT-USB150W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式

質量(g)約48電圧(V)5電源DC5V 1A全長(m)約2.5(うち、テープライト部 1.5)全光束(Lm)300(LED45灯時)光源LED 45灯アズワン品番64-4373-76光色白色相当(4000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61739309
2024-01-17
用途: メンテナンスカー照明
建設業・工事業

日が短くなると、現場作業の際に車内灯だけでは部品などが見つけづらく、このライトがあるおかげで非常に作業がしやすくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 61738916
2023-01-05
用途: メンテナンス
佐野スペースデザイン株式会社建設業・工事業

もともと電球の間接照明がついていたのですが、球が製作されていないので、
LEDのテープライトがあり、助かりました。
とりつけも簡単でした

1が参考にしています
対象商品 : 61739309
2021-10-15
用途: 手元の照明に使用
東洋化学設備工業株式会社

キーボードの手元が暗いので、その照明に使用しました。
USB接続に、両面テープ固定で使い勝手抜群ですが、両面テープの粘着力が若干弱いのが玉に傷です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする